Rolle für Transport Blickle LE-PO 80G-FA, Tragfähigkeit: 150 kg

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LE-PO 80G-FA
Rubix:220796
Hersteller:591552
EAN:4047526591557
LE-PO 80G-FA Lenkrolle mit Fadenschutz
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit150 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE-PO 80G-FA Lenkrolle mit Fadenschutz


Gehäuse: Serie LH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • schwere Gabel und Bodenplatte
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie SPO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht528 g
Tragfähigkeit150 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
Plattenlänge100 mm
102 mm
32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,52 exkl. MwSt.
/ Stück
24,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (53)