HTH 85X60/17-60K Gabelhubwagen-Rolle

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Zenralfeststeller 'central-stop' Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:HTH 85X60/17-60K
Rubix:89187
Hersteller:269746
EAN:4047526269746
HTH 85X60/17-60K Gabelhubwagen-Rolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit560 kg
Raddurchmesser85 mm
Radbreite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTH 85X60/17-60K Gabelhubwagen-Rolle


Gehäuse: Serie LH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • schwere Gabel und Bodenplatte
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie ALTH

  • Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 107 Ω

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht978 g
Tragfähigkeit560 kg
Raddurchmesser85 mm
Radbreite60 mm
Radkörper-/Felgenmaterialmetall
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Laufbelag- / Reifenfarbebraun
Shorehärte A92 Shore
60 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
40,25 exkl. MwSt.
/ Stück
47,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite