Rolle für Transport Blickle L-ALEV 161K-EL, Tragfähigkeit: 300 kg

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:L-ALEV 161K-EL
Rubix:1324610
Hersteller:465377
EAN:4047526465377
L-ALEV 161K-EL Lenkrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : L-ALEV 161K-EL Lenkrolle


Gehäuse: Serie LH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • schwere Gabel und Bodenplatte
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie POTH

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2300 g
Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Shorehärte A71 Shore
Plattenlänge140 mm
195 mm
40 mm
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,14 exkl. MwSt.
/ Stück
100,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (26)