Rolle für Transport Blickle L-ALTH 160K-CS11-AS, Tragfähigkeit: 400 kg

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'ideal-stop' Schwerlast-Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:L-ALTH 160K-CS11-AS
Rubix:1324556
Hersteller:852478
EAN:4047526192716
L-ALTH 160K-CS11-AS Lenkrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : L-ALTH 160K-CS11-AS Lenkrolle


Gehäuse: Serie LH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • schwere Gabel und Bodenplatte
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie SPO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A92 Shore
Plattenlänge140 mm
195 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,60 exkl. MwSt.
/ Stück
206,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (12)