LU-POTH 125K-FI Lenkrolle

Stahlblech-Lenkrolle, schwere, geschlossene Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LU-POTH 125K-FI
Rubix:1331294
Hersteller:760114
EAN:4047526119119
LU-POTH 125K-FI Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit350 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LU-POTH 125K-FI Lenkrolle


Gehäuse: Serie LUH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • Vier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lasten
  • geschlossener, abgedichteter Drehkranz
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie POTH

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2840 g
Tragfähigkeit350 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
170 mm
40 mm
HerkunftslandDE
175,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite