LU-PO 160G-FI-FA Lenkrolle

Stahlblech-Lenkrolle, schwere, geschlossene Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LU-PO 160G-FI-FA
Rubix:1331149
Hersteller:852763
EAN:4047526196745
LU-PO 160G-FI-FA Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit450 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LU-PO 160G-FI-FA Lenkrolle


Gehäuse: Serie LUH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • Vier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lasten
  • geschlossener, abgedichteter Drehkranz
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie PO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Tragfähigkeit450 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
202 mm
50 mm
HerkunftslandDE
176,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

Raddurchmesser