Rolle für Transport Blickle LE-VPP 150R-FI-SG-FA, Tragfähigkeit: 135 kg

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Zenralfeststeller 'central-stop' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff,klein, mit zusätz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LE-VPP 150R-FI-SG-FA
Rubix:221591
Hersteller:739307
EAN:4047526016166
LE-VPP 150R-FI-SG-FA Lenkrolle mit Fadenschutz
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit135 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE-VPP 150R-FI-SG-FA Lenkrolle mit Fadenschutz


Gehäuse: Serie LK

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2370 g
Tragfähigkeit135 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A80 Shore
Plattenlänge140 mm
190 mm
40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,68 exkl. MwSt.
/ Stück
74,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (32)