LE-VE 200R-ST-SG Lenkrolle spurlos grau mit Stop-Top

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LE-VE 200R-ST-SG
Rubix:221536
Hersteller:662353
EAN:4047526662356
LE-VE 200R-ST-SG Lenkrolle spurlos grau mit Stop-Top

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit205 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE-VE 200R-ST-SG Lenkrolle spurlos grau mit Stop-Top


Gehäuse: Serie LK

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3330 g
Tragfähigkeit205 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialstahl
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur70 °C
235 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
76,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite