3310023785 Lenkrolle Gummi PA Ø125X37MM 150KG AP 100x85 m. Feststeller

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'ideal-stop' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos blau, mit Fadenschutz aus Kunststoff,klein, mit zusätzlicher K

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LEX-POEV 125G-FI-SG
Rubix:1325376
Hersteller:761523
EAN:4047526099480
LEX-POEV 125G-FI-SG Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit150 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3310023785 Lenkrolle Gummi PA Ø125X37MM 150KG AP 100x85 m. Feststeller


Gehäuse: Serie LK

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht930 g
Tragfähigkeit150 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite37 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur70 °C
150 mm
40 mm
HerkunftslandDE
86,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite