BH-POEV 160K Bockrolle

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Aluminium-Radkörper

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:BH-POEV 160K
Rubix:89035
Hersteller:BH-POEV 160K
EAN:4047526043520
BH-POEV 160K Bockrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BH-POEV 160K Bockrolle


Gehäuse: Serie L

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie ALST

  • Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2201 g
Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypkugellager (cc)
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Shorehärte A65 Shore
Plattenlänge140 mm
202 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
72,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser