LKRA-TPA 80G-11-FI-E14 Lenkrolle mit Rückenloch

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Zenralfeststeller 'central-stop' Rad aus Polyamid

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LKRA-TPA 80G-11-FI-E14
Rubix:224343
Hersteller:610485
EAN:4047526610487
LKRA-TPA 80G-11-FI-E14 Lenkrolle mit Rückenloch

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit100 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LKRA-TPA 80G-11-FI-E14 Lenkrolle mit Rückenloch


Gehäuse: Serie L

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie PO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht727 g
Tragfähigkeit100 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A85 Shore
111 mm
32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
37,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser