BH-POEV 125XR-3 Bockrolle
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Aluminium-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BH-POEV 125XR-3
Rubix:1323416
Hersteller:16485
EAN:4047526107222


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 250 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 37 mm |
Produktdetails : BH-POEV 125XR-3 Bockrolle
Gehäuse: Serie L
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie ALST
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 250 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 37 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Shorehärte A | 65 Shore |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 165 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage