Rad für Transport Blickle GEVN 302/35H7, Tragfähigkeit: 1080 kg
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Rad aus Guss
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:GEVN 302/35H7
Rubix:155543
Hersteller:608190
EAN:4047526608194


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 1080 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Radbreite | 90 mm |
Produktdetails : GEVN 302/35H7 Rad mit Elastik-Vollgummi
Gehäuse: Serie L
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie G
- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silber
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -100 °C bis +600 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- bei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achten
- Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16100 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 1080 kg |
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Radbreite | 90 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Lagertyp | nabennut |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 90 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
349,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen