Rad für Transport Blickle BH-PO 82G-FA, Tragfähigkeit: 230 kg
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BH-PO 82G-FA
Rubix:1323382
Hersteller:852798
EAN:4047526197247

Produktdetails : BH-PO 82G-FA Bockrolle
Gehäuse: Serie L
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie ALEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 230 kg |
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 37 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 120 mm | |
| 37 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
