L-G 125G-ST Lenkrolle mit Stop-Top
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Guss
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:L-G 125G-ST
Rubix:89210
Hersteller:11940
EAN:4047526011949




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 200 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 35 mm |
Produktdetails : L-G 125G-ST Lenkrolle mit Stop-Top
Gehäuse: Serie L
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie G
- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silber
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -100 °C bis +600 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- bei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achten
- Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2280 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 200 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gusseisen |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | silber |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| 150 mm | |
| 35 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen