GEVA 500/6 Schwerlast-Anflanschrad
Stahlblech-Lenkrolle mit Zapfen, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:GEVA 500/6
Rubix:1324460
Hersteller:754446
EAN:4047526113858


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 1560 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 500 mm |
| Radbreite | 85 mm |
Produktdetails : GEVA 500/6 Schwerlast-Anflanschrad
Gehäuse: Serie LEZ
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- Stahl-Einsteckzapfen und Mittelbolzen sind miteinander verschraubt und gesichert
Rad: Serie VPP
- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 1560 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 500 mm |
| Radbreite | 85 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Lagertyp | flansch |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 85 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
592,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
705,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage