Rad für Transport Blickle B-POEV 100R, Tragfähigkeit: 200 kg

Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:B-POEV 100R
Rubix:88961
Hersteller:478982
EAN:4047526478988
B-POEV 100R Bockrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3310023170 Bockrolle Gummi PA Ø100X32MM 200KG AP 100x85


Gehäuse: Serie LER

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie PO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht646 g
Tragfähigkeit200 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
125 mm
38 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,97 exkl. MwSt.
/ Stück
30,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (40)