LER-POEV 125R-FI-SG Lenkrolle spurlos grau mit Stop-Fix
Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LER-POEV 125R-FI-SG
Rubix:662873
EAN:4047526517670

Produktdetails : LER-POEV 125R-FI-SG Lenkrolle spurlos grau mit Stop-Fix
Gehäuse: Serie LER
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie POEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 150 kg |
|---|---|
| Lagertyp | rollenlager |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
