B-PP 80R-FA Bockrolle mit Fadenschutz

Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad aus Polypropylen, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:B-PP 80R-FA
Rubix:219934
EAN:4047526036690
B-PP 80R-FA Bockrolle mit Fadenschutz

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit120 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B-PP 80R-FA Bockrolle mit Fadenschutz


Gehäuse: Serie B

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie PP

  • hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Informationen


Attribute
Tragfähigkeit120 kg
Lagertyprollenlager
Raddurchmesser80 mm
Zolltarifcode86071910
20,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen