BSD-GTH 250K Bockrolle
Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BSD-GTH 250K
Rubix:220025
Hersteller:269571
EAN:4047526269579


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 2700 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 60 mm |
Produktdetails : BSD-GTH 250K Bockrolle
Gehäuse: Serie LER
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie VPP
- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27560 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 2700 kg |
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 60 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Shorehärte A | 92 Shore |
| Plattenlänge | 255 mm |
| 330 mm | |
| 2x60 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
745,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
886,87 € inkl. MwSt.
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen