Rolle für Transport Blickle B-POEV 80XR-FA, Tragfähigkeit: 140 kg
Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-POEV 80XR-FA
Rubix:1323936
Hersteller:850361
EAN:4047526164119

Produktdetails : B-POEV 80XR-FA Bockrolle
Gehäuse: Serie LER
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie PO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 140 kg |
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Shorehärte A | 65 Shore |
| Plattenlänge | 100 mm |
| 102 mm | |
| 32 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
