B-POTH 150R-FA Bockrolle mit Fadenschutz
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-POTH 150R-FA
Rubix:219895
Hersteller:102988
EAN:4047526102982




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 400 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 45 mm |
Produktdetails : B-POTH 150R-FA Bockrolle mit Fadenschutz
Gehäuse: Serie B
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie POTH
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1755 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 400 kg |
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 45 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| 190 mm | |
| 45 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen