BO-SPO 250K Bockrolle
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos blau, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BO-SPO 250K
Rubix:146623
Hersteller:48355
EAN:4047526048358


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 1200 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 65 mm |
Produktdetails : BO-SPO 250K Bockrolle
Gehäuse: Serie LE
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie POEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe blau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5007 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 1200 kg |
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 65 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 295 mm | |
| 65 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
336,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
1200 kg
Raddurchmesser
250 mm
Radbreite
65 mm