BKPA-VPA 101G-FA Bockrolle mit Fadenschutz
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit Fadenschutz aus Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BKPA-VPA 101G-FA
Rubix:219358
Hersteller:378463
EAN:4047526378462


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 110 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 32 mm |
Produktdetails : BKPA-VPA 101G-FA Bockrolle mit Fadenschutz
Gehäuse: Serie LE
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie PO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 550 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 110 kg |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 80 Shore |
| Plattenlänge | 90 mm |
| 136 mm | |
| 32 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
110 kg