B-POEV 200K-SB-FA Bockrolle mit Fadenschutz
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polypropylen
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-POEV 200KA-SB-FA
Rubix:219863
Hersteller:749085
EAN:4047526001445


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 400 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : B-POEV 200K-SB-FA Bockrolle mit Fadenschutz
Gehäuse: Serie LE
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie PPN
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 400 kg |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | blau |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 235 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen