GN228-ST-125-K11-A-SW Handrad ohne Griff, Stahlblech
Stahlblech-Handräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 227.1-125-K11-SW
Rubix:351417
Hersteller:GN 227.1-125-K11-SW
EAN:4045525102736





Produktdetails : GN228-ST-125-K11-A-SW Handrad ohne Griff, Stahlblech
Die Nabenlängen der Stahlblech-Handräder GN 227.1 entsprechen Handrädern DIN 950. Stahlblech-Handräder GN 227.1 besitzen eine hohe mechanische Festigkeit, sie sind unempfindlich gegen Stöße und Schläge.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 125 mm |
| Herkunftsland | DK |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
