BH-ALBS 100K-3 Bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, mit Aluminium-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BH-ALBS 100K-3
Rubix:1323422
Hersteller:752617
EAN:4047526075996




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 320 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Produktdetails : BH-ALBS 100K-3 Bockrolle
Gehäuse: Serie BH
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
Rad: Serie ALBS
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1279 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 320 kg |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | blau |
| 140 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage