Rolle für Transport Blickle BH-POTH 250G, Tragfähigkeit: 900 kg

Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:BH-POTH 250G
Rubix:1323517
Hersteller:754068
EAN:4047526076917
BH-POTH 250G Bockrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit900 kg
Raddurchmesser250 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BH-POTH 250G Bockrolle


Gehäuse: Serie BH

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • schwere Gabel und Bodenplatte

Rad: Serie POTH

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Tragfähigkeit900 kg
Raddurchmesser250 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
295 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,00 exkl. MwSt.
/ Stück
190,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (29)