Rolle für Transport Blickle BH-GST 200K-TB, Tragfähigkeit: 800 kg
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Trommelbremse Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BH-GST 200K-TB
Rubix:1323345
Hersteller:842765
EAN:4047526123284


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 800 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : BH-GST 200K-TB Bockrolle
Gehäuse: Serie BH
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
Rad: Serie GST
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 160 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5900 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 800 kg |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grün |
| 245 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
356,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
423,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage