Rolle für Transport Blickle B-TPA 160G-ELS
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, elektrisch leitfähig, spurlos
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-TPA 160G-ELS
Rubix:1324128
Hersteller:849880
EAN:4047526156930



Produktdetails : B-TPA 160G-ELS Bockrolle
Gehäuse: Serie B
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie TPA
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.
Alternativen: serie VPA, PATH
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| 195 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
