Rolle für Transport Blickle B-V 182R-EL-FA, Tragfähigkeit: 170 kg
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-V 182R-EL-FA
Rubix:1324224
Hersteller:10363
EAN:4047526107154




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 170 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 180 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : B-V 182R-EL-FA Bockrolle
Gehäuse: Serie B
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie V
- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2670 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 170 kg |
| Raddurchmesser | 180 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 215 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage