B-PP 100G Bockrolle

Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad aus Polypropylen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:B-PP 100G
Rubix:219921
Hersteller:289280
EAN:4047526289287
B-PP 100G Bockrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit160 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B-PP 100G Bockrolle


Gehäuse: Serie B

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie PP

  • hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Informationen


Attribute
Tragfähigkeit160 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite37 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Plattenlänge100 mm
Zolltarifcode86071910
17,26 exkl. MwSt.
/ Stück
20,54 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Radbreite