B-GEV 160K-TB Bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Trommelbremse Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-GEV 160K-TB
Rubix:1323282
Hersteller:842744
EAN:4047526122959


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 450 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : B-GEV 160K-TB Bockrolle
Gehäuse: Serie B
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie GEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau
- Radkörper: robuster Grauguss, lackiert, Farbe silber
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3712 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 450 kg |
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 195 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
275,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
327,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage