Referenzen
Format:47510500, 9447510500
Rubix:1558226
Hersteller:47510500
EAN:4317784118880
Produktdetails : 9447510500 Biegsamer Stahlmassstab 500x18mm rostfrei
Biegsamer Stahlmassstab 500x18mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab, 18 mm breit Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.
Stahlmaßstab, 18 mm breit Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90178010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

