8267WG STABILUS Winkelblech 90°/Zapfen 6mm
STABILUS Winkelblech 90°/Zapfen 6mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:8267WG
Rubix:638707
Hersteller:8267WG
Produktdetails : 8267WG STABILUS Winkelblech 90°/Zapfen 6mm
STABILUS WINKELBLECH 90 GRAD/ZAPFEN 6MM
STABILUS WINKELBLECH 90 GRAD/ZAPFEN 6MM
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 83024900 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
