AS12 Näherungsschalter mit AnschlaghülseM12x1
Näherungsschalter mit Anschlaghülse M12x1
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:AS12
Rubix:486101
Hersteller:AS12
EAN:4049012003896

Produktdetails : AS12 Näherungsschalter mit AnschlaghülseM12x1
Die ACE Schalterkombination kann an alle gängigen Stoßdämpfertypen montiert werden. Vorteile sind die sehr kurte kompakte Bauform, das gute Preis/Leistungsverhältnis, Standard-Stoßdämpfer sind nachrüstbar, Feineinstellung des Hubs möglich. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Typ | as |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std