Referenzen
Bauer & Böcker:107/01
Rubix:860269



Produktdetails : 107/01 Stabgreifer Neodym 6x20 mm Passungstoleranz h6
Der Stabgreifer zeichnet sich dadurch aus, dass die Rohmagnete in einem Metallgehäuse eingebettet sind. So wird das magnetische, keramische Material optimal gegen äußere Beschädigungen geschützt. Durch den Metallmantel und Isolationsbereiche wird die gesamte Magnetkraft auf eine Stirnfläche verlagert. Je nach Systemaufbau kann die Haftkraft in einem Punkt auf das 18-fache fokussiert werden!
Stabgreifer Neodym 6 mm x 20 mm mit Passungstoleranz h6
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | neodym |
|---|---|
| Durchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
