GN51.3-ND-66-M8-SW Haltemagnet mit Gewindezapfen, mit Gummiummantelung
Haltemagnete mit Gewindezapfen, mit Gummiummantelung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 51.3-ND-66
Rubix:644006
Hersteller:GN 51.3-ND-66




Produktdetails : GN51.3-ND-66-M8-SW Haltemagnet mit Gewindezapfen, mit Gummiummantelung
Bei Haltemagneten GN 51.3 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem, das gummiummantelt ist. Die Gummiummantelung schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magneten und bietet zudem einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Haftkräfte ergeben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 107 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 66 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
