Referenzen
Bauer & Böcker:108/03
Rubix:3613481
Hersteller:108/03
EAN:4260131230585



Produktdetails : 108/03 Stabgreifer Neodym 8x12 mm mit Gewinde M3x5
Bei den Stabgreifern sind die Rohmagnete in einem Metallgehäuse eingebettet. So wird das magnetische, keramische Material optimal gegen äußere Beschädigungen geschützt. Durch den Metallmantel und Isolationsbereiche wird die gesamte Magnetkraft auf eine Stirnfläche verlagert. Je nach Systemaufbau kann die Haftkraft in einem Punkt auf das 18-fache fokussiert werden! Außerdem bietet der Metallmantel darüber hinaus die Möglichkeit, über Innengewinde die Magnete zu verschrauben.
Stabgreifer Neodym 8x12 mm mit Gewinde M3x5
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | neodym |
|---|---|
| Durchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
