Referenzen
Donghua:16B-1 AGL GL SS 304 (DH)
Rubix:3841303
Hersteller:4039

Produktdetails : 16B-1 AGL GL SS 304 (DH) Außenglied (VA) 7 (A)
Donghua SS 304 Serie – Rollenkette aus hochwertigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304) für korrosionsbeständigen und hygienischen Einsatz. Ideal für feuchte, chemisch belastete oder lebensmittelnahen Anwendungen.
Stärken
Sehr hohe Korrosions- und Temperaturbeständigkeit bei zuverlässiger mechanischer Leistung und langer Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 16b-1 agl gl ss 304 (dh) außenglied (va) 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 17,02 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zahnteilung | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
