Referenzen
Donghua:08A-1 AGL SLR (DH)
Rubix:3839391
Hersteller:309264

Produktdetails : 08A-1 AGL SLR (DH) Außenglied Nachschmierfrei 7 (A)
Die Donghua SLR-Ketten sind die Lösung, wenn ein Nachschmieren der Ketten nichzt gewünscht oder aufgrund der Einbausituation nur mit hohem Aufwand realisiert werden kann. Neben dem gerigeren Wartungsaufwand haben die SLR-Ketten den entscheidenden Vorteil, dass die Umgebung nicht mit überschüssigem Öl der Nachschmierung verunreinigt wird. Donghua SLR-Ketten sind seit vielen Jahren u. a. in der Automobil- und Lebensmittelindustrie erfolgreich im Einsatz.
Stärken
nachschmierfrei & korrosionsgeschützt - Die saubere Lösung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied nachschmierfrei 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 7,85 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
