CP96SDB40-750C ISO-Zylinder

Spurstangen-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CP96SDB40-750C
Rubix:2191770
Hersteller:CP96SDB40-750C
EAN:3618035718981
CP96SDB40-750C ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typluftzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub750 mm

Produktdetails : CP96SDB40-750C ISO-Zylinder


Hochpräzise Abdeckungen und Zugstangenmuttern verbessern die Montagegenauigkeit und verlängern die Lebensdauer des Zylinders. Die Erhöhung der Präzision von Buchse und Kolbenstange sowie die Verringerung der Toleranzen haben die Durchbiegung der Kolbenstange verringert.

Stärken

Doppelt wirkend
Hubendlagendämpfung

Technische Informationen


Attribute
Typluftzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub750 mm
131,70 exkl. MwSt.
/ Stück
156,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen