Referenzen
Mecaline:SPGM1.5018
Rubix:3257235
Hersteller:895200
EAN:3660338475528

Produktdetails : MODUL 1.5 Z 18 STIRNRAD (MECALINE) Stirnzahnrad MECALINE
Stirnradgetriebe - Eingriffswinkel 20°
MOD 1.5 z=18
Stärken
C45 Stahl
Anwendungen
Zahnstangen- und Ritzelantriebe oder als Teil anderer Zahnradantriebe verwendbar
Technische Informationen
Attribute
| Modul | 1,5 mm |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 18 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Breite | 17 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
