Referenzen
Mecaline:SPGM2.5030
Rubix:3257350
Hersteller:895316
EAN:3660338476662

Produktdetails : MODUL 2.5 Z 30 STIRNRAD (MECALINE) Stirnzahnrad
Stirnradgetriebe - Eingriffswinkel 20°
MOD 2.5 z=30
Stärken
C45 Stahl
Anwendungen
Zahnstangen- und Ritzelantriebe oder als Teil anderer Zahnradantriebe verwendbar
Technische Informationen
Attribute
| Modul | 2,5 mm |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 30 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Breite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
