Referenzen
Festo:SPTE-V1R-S6-V-2.5K
Rubix:1825213
Hersteller:571475
EAN:4052568101299

Produktdetails : SPTE-V1R-S6-V-2.5K Drucktransmitt.
Drucktransmitter SPTE-V1R-S6-V-2.5K Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Drucktransmitt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | drucksensor |
|---|---|
| Ausführung | spte |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Zolltarifcode | 90262020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage