Sicherungsring und Federring Seeger Orbis SB23-BLS, Innendurchmesser: 23 mm | Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 9928
Sprengringe SB für Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:SB23-BLS
Rubix:504


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 23 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN9928 SB 23X1.2 FST PH Sprengring für Bohrungen
In eine Bohrungsnut eingesetzt, sichern die Seeger SB Sicherungsringe der Marke Seeger Orbis Bauteile wie Wälzlager, Nadelkäfige oder Dichtelemente zuverlässig in axialer Position. Ihre Konstruktion mit geringer radialer Breite ermöglicht eine platzsparende Auslegung im Inneren. Entsprechend der Norm DIN 9928 decken sie ein breites Spektrum an Nenndurchmessern ab.
Eigenschaften:
Die Seeger SB Sicherungsringe für Bohrungen sind Spreizringe zur Montage in Innennuten. Sie stellen ein Haltesystem mit geringer radialer Breite dar und eignen sich besonders für kompakte Konstruktionen. Mit Ausnahme von Drahtsicherungsringen weist diese Produktreihe eine der geringsten radialen Breiten unter vergleichbaren Sicherungssystemen auf. Diese Sicherungsringe dienen zur Fixierung von Nadellagern, Nadelkäfigen und Dichtelementen. Zudem werden sie als Abstandselemente in mechanischen Baugruppen eingesetzt. Für die Übertragung höherer axialer Kräfte kann eine tiefere Nutbearbeitung vorgesehen werden.
Spezifikationen:
• Nenndurchmesser d1: 7 bis 440 mm
• Dicke s: 0,8 bis 4,0 mm
• Radialbreite b: 1,00 bis 7,50 mm
• Härte (d1 = 4 bis 20 mm): 470 bis 545 HV
• Härte (d1 > 20 mm): 450 bis 520 HV
• Härte (d1 > 30 mm): 45 bis 50 HRC
• Axiale Tragfähigkeit FN: 0,55 bis 578,00 kN
• Radiale Tragfähigkeit FR: 3,15 bis 162,00 kN
• Nut-Toleranzen d2: +0,09 mm bis +0,40 mm
• Die oben genannten Werte sind abhängig von der gewählten Referenz
Normen:
• DIN 9928: Norm zur Festlegung von Abmessungen, Toleranzen und Eigenschaften von Sicherungsringen für Bohrungen. Sie gewährleistet Austauschbarkeit und Maßhaltigkeit der SB-Ringe
Eigenschaften:
Die Seeger SB Sicherungsringe für Bohrungen sind Spreizringe zur Montage in Innennuten. Sie stellen ein Haltesystem mit geringer radialer Breite dar und eignen sich besonders für kompakte Konstruktionen. Mit Ausnahme von Drahtsicherungsringen weist diese Produktreihe eine der geringsten radialen Breiten unter vergleichbaren Sicherungssystemen auf. Diese Sicherungsringe dienen zur Fixierung von Nadellagern, Nadelkäfigen und Dichtelementen. Zudem werden sie als Abstandselemente in mechanischen Baugruppen eingesetzt. Für die Übertragung höherer axialer Kräfte kann eine tiefere Nutbearbeitung vorgesehen werden.
Spezifikationen:
• Nenndurchmesser d1: 7 bis 440 mm
• Dicke s: 0,8 bis 4,0 mm
• Radialbreite b: 1,00 bis 7,50 mm
• Härte (d1 = 4 bis 20 mm): 470 bis 545 HV
• Härte (d1 > 20 mm): 450 bis 520 HV
• Härte (d1 > 30 mm): 45 bis 50 HRC
• Axiale Tragfähigkeit FN: 0,55 bis 578,00 kN
• Radiale Tragfähigkeit FR: 3,15 bis 162,00 kN
• Nut-Toleranzen d2: +0,09 mm bis +0,40 mm
• Die oben genannten Werte sind abhängig von der gewählten Referenz
Normen:
• DIN 9928: Norm zur Festlegung von Abmessungen, Toleranzen und Eigenschaften von Sicherungsringen für Bohrungen. Sie gewährleistet Austauschbarkeit und Maßhaltigkeit der SB-Ringe
Stärken
• Sichert interne Bauteile zuverlässig in axialer Richtung
• Optimiert den Bauraum durch geringe radiale Breite
• Deckt ein breites Durchmesserspektrum ab, von kleinen Mechanismen bis hin zu großen Baugruppen
• Ermöglicht die Anpassung der Nuten zur Erhöhung der axialen Kraftübertragung
• Gewährleistet Maßkompatibilität gemäß DIN 9928
• Optimiert den Bauraum durch geringe radiale Breite
• Deckt ein breites Durchmesserspektrum ab, von kleinen Mechanismen bis hin zu großen Baugruppen
• Ermöglicht die Anpassung der Nuten zur Erhöhung der axialen Kraftübertragung
• Gewährleistet Maßkompatibilität gemäß DIN 9928
Anwendungen
Die Seeger SB Sicherungsringe für Bohrungen werden im Aufbau von Getriebesystemen und mechanischen Antrieben eingesetzt. Sie dienen zur Montage von Kupplungen sowie zur Sicherung von Nadellagern, Käfigen und inneren Dichtelementen. Diese Lösung findet Anwendung in Getriebegehäusen, industriellen Antrieben, Werkzeugmaschinenbaugruppen oder Fördertechniksystemen. Der Einsatz als Abstandselement ermöglicht zudem die präzise axiale Positionierung von Komponenten in kompakten Baugruppen, sofern die Nutbearbeitung den Maßvorgaben der DIN 9928 entspricht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,88 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 23 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 1,2 mm |
| Norm | din 9928 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
23 mm
Außendurchmesser
24 mm