Sortiment Kiste Fischer 567866, Typ: SX Plus Green | Anzahl Elemente: 10
Spreizdübel SX Plus Green Set
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:567866
Rubix:3899211
Hersteller:SX Plus Green 10 x 50 K (10)
EAN:4048962481921

Dokumente
Produktdetails : SX PLUS GREEN 10X50 K Montageset, Blister-Verpackung
Der Spezialist im Vollbaustoff mit nachwachsenden Rohstoffen.
• Hergestellt mit mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen
• 4-fach Spreizung für hohe Haltewerte
• Fixierflügel für Schraubenfixierung und flexible Montage
• Dübelrand verhindert Tieferrutschen in das Bohrloch
• Spürbares Festziehmoment verhindert Überdrehen der Schraube
Der fischer Spreizdübel SX Plus Green wird aus mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Aufgrund seiner 4-fach Spreizung ist er der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage.
Funktion:
• Der SX Plus Green ist für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet
• Beim Setzen des Dübels klappen die Fixierflügel nach innen. Dadurch verrastet die Schraube beim Einstecken in den Dübel und kann somit nicht mehr herausfallen, was vor allem bei Überkopf Anwendungen sehr hilfreich ist
• Beim Festdrehen der Schraube spreizt der SX Plus Green in vier Richtungen auf und verankert sich somit sicher im Baustoff
• Durch die Mitdrehsicherung wird das Verdrehen des Dübels verhindert und ermöglicht eine einfache Montage
• Das spezielle Design des SX Plus Green Dübel sorgt für ein hohes Festziehmoment und verhindert dadurch ein Überdrehen der Schraube
Stärken
• Der SX Plus Green wird mit mindestens 50 % nachwachsenden Rohstoffen produziert und ist daher besonders umweltfreundlich
• Die 4-fach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung in den Baustoff und garantiert hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen
• Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch beim Setzvorgang beide Hände des Anwenders frei sind
• Der spreizdruckfreie Dübelhals vermeidet, dass beim Eindrehen der Schraube Spreizkräfte an der Baustoffoberfläche entstehen. Dadurch wird das Abplatzen von Fliesen und Putz verhindert
• Durch die spezielle Form des Dübels lässt sich dieser mit nur wenigen Hammerschlägen leicht in das Bohrloch setzen
• Durch das spürbare Festziehmoment erkennt der Anwender automatisch wann die Schraube richtig sitzt und verhindert dadurch ein Überdrehen der Schraube
Anwendungen
• Leuchten
• Garderoben
• Bewegungsmelder
• Sockelleisten
• Leichte Wandregale
• Spiegelschränke
• Briefkastenanlagen
• TV-Konsolen
• Rankgitter
• Klappläden
• Bad- und WC-Einrichtungen
• Feuermelder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sx plus green |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





