9413150150 Digital-Messchieber mit spitzen Messchnäbeln 150mm o.D.
Spitzenmesssch.dig.
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:41890150, 9413150150
Rubix:2152563
Hersteller:4317784737630
EAN:4317784737630
Produktdetails : 9413150150 Digital-Messchieber mit spitzen Messchnäbeln 150mm o.D.
Spitzenmesschieber digital 150/0,01mm FORTIS
Digital-Taschenmessschieber mit spitzen Messschenkeln Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen und zum messen schmaler Nuten.
Digital-Taschenmessschieber mit spitzen Messschenkeln Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen und zum messen schmaler Nuten.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std