869253 Maschinengewindebohrer spiralgenutet G-Coil MF12X150

Spiralförmiger Bohrer G-Spule

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:869253
Rubix:3240180
EAN:3660338230103
869253 Maschinengewindebohrer spiralg. G-Coil MF12X150

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Gewindeschneidenmetrisch fein
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 869253 Maschinengewindebohrer spiralgenutet G-Coil MF12X150


G-EINSATZGEWINDE Anbohrungen sind zum Gewindebohren von Löchern vor dem Einsetzen von G-Einsatzgewinden vorgesehen
Maschinengewindebohrer G-Coil Mf12x150

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Gewindeschneidenmetrisch fein
Gewindedurchmesser12 mm
Gewinde1,5 mm
Form der Spannutschraubenförmig
Durchmesser der Bohrung12,5 mm
60,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage