9111661350 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 13,5mm
Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:10721350, 9111791350
Rubix:2156797
Hersteller:4317784711098
EAN:4317784711098


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 13,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 160 mm |
| Schnittlänge | 108 mm |
Produktdetails : 9111661350 Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 13,5mm
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 13,5mmFORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 13,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 160 mm |
| Schnittlänge | 108 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std










